曜日別特売
58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547

58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547
58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547
58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547
58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547
58318-A3 LEDライトパネル FXスタンド 友屋 45810547

LEDライトパネル FXスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45810547品番58318-A3
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
付属品ACアダプター付材質本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm質量(kg)約8.6サイズA3消費電力(W)25.92入力電圧(V)AC100~220/50~60Hzパネルサイズ(mm):331×454ベース寸法(mm)Φ350照度(Lux)2500パネル高さ(mm)タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230ポスター寸法(mm)595×837表示有効寸法(mm)277×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする