51312A3W メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811107

51312A3W メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811107
51312A3W メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811107
51312A3W メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811107
51312A3W メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋 45811107

メディアグリップ(MG-32R) 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズA3
ホワイト
内容量1枚注文コード45811107品番51312A3W
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズA3ホワイト付属品裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用ひも付材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:MDFt3mm寸法(mm)本体:347×470質量(kg)1.3フレーム(mm)幅32・厚さ20画面寸法(mm)284×407
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする