友屋
メディアグリップ(MG-44R) 屋外
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
A1
A0
A1
B0
B1
色
シルバー
ブラック
シルバー
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811694
品番
56152A1S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
シルバー
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
寸法(mm)
645×892
質量(kg)
3.5
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
556×803