曜日別特売
56152A1W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811703

56152A1W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811703
56152A1W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811703
56152A1W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811703

メディアグリップ(MG-44R) 屋外

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズA1
ホワイト
内容量1枚注文コード45811703品番56152A1W
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズA1ホワイト材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm寸法(mm)645×892質量(kg)3.5フレーム(mm)幅44・厚さ21画面寸法(mm)556×803
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45811694
2020-07-22
用途: 屋外への掲示用
製造業

中身を入れ替える時、パチッパチっと簡単に開くことができます。
強い風の中に柱に括りつけておきましたが大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする