友屋
メディアグリップ(MG-44R) 屋外
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
A2
A0
A1
B0
B1
色
シルバー
ブラック
シルバー
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45811728
品番
56152A2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
サイズ
A2
色
シルバー
材質
透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm
寸法(mm)
471×645
質量(kg)
2.1
フレーム(mm)
幅44・厚さ21
画面寸法(mm)
382×556