曜日別特売
56152B0W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811764

56152B0W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811764
56152B0W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811764
56152B0W メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811764

メディアグリップ(MG-44R) 屋外

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB0
ホワイト
内容量1枚注文コード45811764品番56152B0W
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
サイズB0ホワイト材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm寸法(mm)1081×1507質量(kg)9.4フレーム(mm)幅44・厚さ21画面寸法(mm)992×1418
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45811694
2020-07-22
用途: 屋外への掲示用
製造業

中身を入れ替える時、パチッパチっと簡単に開くことができます。
強い風の中に柱に括りつけておきましたが大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする