曜日別特売
56152B1S メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811789

56152B1S メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811789
56152B1S メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811789
56152B1S メディアグリップ(MG-44R) 屋外 友屋 45811789

メディアグリップ(MG-44R) 屋外

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズB1
シルバー
内容量1枚注文コード45811789品番56152B1S
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
サイズB1シルバー材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、アルミ板:t1mm寸法(mm)779×1081質量(kg)4.9フレーム(mm)幅44・厚さ21画面寸法(mm)690×992
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45811694
2020-07-22
用途: 屋外への掲示用
製造業

中身を入れ替える時、パチッパチっと簡単に開くことができます。
強い風の中に柱に括りつけておきましたが大丈夫でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする