曜日別特売
56282A1K メディアグリップ(MG-32R) 屋外 友屋 45811965

56282A1K メディアグリップ(MG-32R) 屋外 友屋 45811965
56282A1K メディアグリップ(MG-32R) 屋外 友屋 45811965
56282A1K メディアグリップ(MG-32R) 屋外 友屋 45811965

メディアグリップ(MG-32R) 屋外

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA1
ケヤキ調
内容量1枚注文コード45811965品番56282A1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
サイズA1ケヤキ調材質透明カバー:アクリルt1.5mm 、バックボード:アルミ板1mm質量(kg)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)本体:644×891フレーム(mm)幅32・厚さ21画面寸法(mm)幅W×高さH:581×828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする