曜日別特売
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157

60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157
60186B2S メディアグリップ (MG-25S) 屋内 友屋 45812157

メディアグリップ (MG-25S) 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB2
内容量1枚注文コード45812157品番60186B2S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
サイズB2シルバー付属品吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ材質透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm外寸(mm)557×770フレーム(mm)幅25・パネル厚16表示有効寸法(mm)507×720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする