友屋
ラクパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B2
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
A0
色
ゴールド
ホワイト
シルバー
ブラック
ゴールド
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812245
品番
30172XXX
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ
B2
色
ゴールド
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
1.09
外寸(mm)
519×732
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
501×714