友屋
ラクパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B3
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
A0
色
ホワイト
ホワイト
シルバー
ブラック
ゴールド
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812254
品番
30173XXX
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
B3
色
ホワイト
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
0.66
外寸(mm)
368×519
フレーム(mm)
幅9・厚さ24.5
表示有効寸法(mm)
350×501