曜日別特売
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288

30176XXX ラクパネ 友屋 45812288
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288
30176XXX ラクパネ 友屋 45812288

ラクパネ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB3
ゴールド
内容量1枚注文コード45812288品番30176XXX
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズB3ゴールド材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6質量(kg)0.66外寸(mm)368×519フレーム(mm)幅9・厚さ24.5表示有効寸法(mm)350×501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812385
2023-10-14
用途: 児童作品展の絵を展示する
東方之光サービス業

展示するためのフックももっと簡単な方がありがたいです。
でも、ポスターを展示するように簡単に絵を入れることができてとても楽でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする