※代表画像
岩田製作所
トリム 100シリーズ(W-1T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
適合板厚(mm)
1.2~2.4
注文コード
45812374
品番
100-16-W-1T-L14
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
2.2
寸法r(mm)
3
寸法t(mm)
1.6
長さ(m)
14
適合板厚(mm)
1.2~2.4
色
白
材質
TPE
アズワン品番
64-4658-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
コースペブル(粗目模様)