曜日別特売
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428

30190XXX ラクパネ 友屋 45812428
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428
30190XXX ラクパネ 友屋 45812428

ラクパネ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズA3
シルバー
内容量1枚注文コード45812428品番30190XXX
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズA3シルバー材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6質量(kg)0.5外寸(mm)301×424フレーム(mm)幅9・厚さ24.5表示有効寸法(mm)283×406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812385
2023-10-14
用途: 児童作品展の絵を展示する
東方之光サービス業

展示するためのフックももっと簡単な方がありがたいです。
でも、ポスターを展示するように簡単に絵を入れることができてとても楽でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする