友屋
スリムエイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
B1
B1
B2
B3
B4
A1
A2
A3
A4
色
ブラック
ホワイト
シルバー
ブラック
ゴールド
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812559
品番
30199XXX
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ
B1
色
ブラック
材質
フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6
質量(kg)
1.66
フレーム(mm)
幅8・厚さ20