30214XXX スリムエイト 友屋 45812708

30214XXX スリムエイト 友屋 45812708
30214XXX スリムエイト 友屋 45812708
30214XXX スリムエイト 友屋 45812708

スリムエイト

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズA1
シルバー
内容量1枚注文コード45812708品番30214XXX
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズA1シルバー材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6質量(kg)1.18フレーム(mm)幅8・厚さ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812708
2022-02-24
用途: 展示用
製造業

高級感があり、デジタルサイネージと差別化が可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする