曜日別特売
53720B1B アーバンフレーム 友屋 45813374

53720B1B アーバンフレーム 友屋 45813374
53720B1B アーバンフレーム 友屋 45813374
53720B1B アーバンフレーム 友屋 45813374

アーバンフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズB1
ブラウン
内容量1枚注文コード45813374品番53720B1B
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
サイズB1ブラウン質量(kg)2.05寸法(幅W×高さH)(mm)本体:776×1078付属品吊り具4ヶ所・吊ひもフレーム(mm)幅30・厚さ15表示有効寸法(mm)716×1018材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする