友屋
ベガスサイン OPEN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45813855
品番
32440XXX
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター、壁掛け用チェーン付き
仕様
点灯パターン2種類(消灯含めず)
材質
面版;樹脂、枠:アルミ、ボード:MDF
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:510×35×265