曜日別特売
17802XXX ホワイトボード ウッドフレーム 友屋 45813907

ホワイトボード ウッドフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズW600
内容量1枚注文コード45813907品番17802XXX
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
付属品吊具2個付材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:ニューホワイト質量(kg)1.5サイズW600寸法(幅W×高さH)(mm)本体:600×450フレーム(mm)幅20・厚さt22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45813907
2020-05-27
用途: プチ講座などの開催時に、自宅利用に
ナチュラルプロジェクトその他業種

しっかりした作りで驚きました。ぺこぺこしていず、頑丈なのに軽いです。
このお値段でこの丁寧な作りには満足です。ただ、周りの部分の木にマーカーが付いてしまうと取れません。ニス加工などがしてあれば良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする