曜日別特売
17808XXX コルクボード 友屋 45814126

コルクボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:600×450
内容量1枚注文コード45814126品番17808XXX
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
付属品吊具2個材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1寸法(幅W×高さH)(mm)本体:600×450フレーム(mm)幅20・厚さt22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする