49904CRM 壁面用Aセット 友屋 45814634

壁面用Aセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)パイプ長:L25、ビス長:L25
内容量1セット注文コード45814634品番49904CRM
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズSクローム寸法(mm)パイプ長:L25、ビス長:L25直径(Φmm)20厚さ(mm)t10材質真鍮・クロームメッキ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする