曜日別特売
55340XXX マグジョイントロールバナー 友屋 45815228

55340XXX マグジョイントロールバナー 友屋 45815228
55340XXX マグジョイントロールバナー 友屋 45815228

マグジョイントロールバナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズW850
内容量1台注文コード45815228品番55340XXX
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品収納袋材質アルミニウム、ABS、推奨バナー:合成紙、ユポt0.2~0.35mm質量(kg)4.3サイズW850寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1840~2400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:880×210×1840~2450
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする