友屋
マーキュリーバナーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:900×21
本体:300×21
本体:450×21
本体:600×21
本体:900×21
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45815763
品番
51282-4X
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:900×21
適合厚さ(mm)
メディア:1まで
材質
PVCクリアー
寸法(mm)
飲み込み:約17