友屋
SPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
1200
75
100
150
200
300
500
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
色
ブラック
シルバー
ブラック
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45815964
品番
20887BLK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
1200
色
ブラック
材質
アルミ、樹脂
付属品
取付用ビス、両面テープ
質量(g)
300