友屋
ペーパーポールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白/黒文字
黒
白
黒/白文字
白/黒文字
種別
入口
無地
入口
出口
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45816479
品番
56964-2W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
組立て式、屋内用
セット内容
ベースカバー×1、ヘッドカバーショート×1、 ヘッドカバーロング×1
種別
入口
材質
コート紙PP貼り
色
白/黒文字
外寸(mm)
ヘッドカバーロング取付け時:160×160×H1502、ヘッドカバーショート取付け時:160×160×H1012
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。