友屋
ワイヤーディスプレイシステムC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1500
1000
1500
3000
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45818606
品番
51383-2X
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
1500
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5