55483XXX E-9 天井用ロック 友屋 45818703

55483XXX E-9 天井用ロック 友屋 45818703
55483XXX E-9 天井用ロック 友屋 45818703

E-9 天井用ロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45818703品番55483XXX
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45818703
2024-01-12
用途: 天井面からサインの吊り下げ
有限会社水野工務店建設業・工事業

軽量のサインの時、普通の4ミリのボードアンカーが使えるのが良い。

対象商品 : 45818703
2023-04-25
用途: ポップ設置時
善原建設業・工事業

ワイヤーの通りが悪い時があるのと
個別梱包を改善して欲しい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする