曜日別特売
1375-127-W-3T-L39 トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所 45823951

※代表画像

1375-127-W-3T-L39 トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所 45823951
1375-127-W-3T-L39 トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所 45823951
1375-127-W-3T-L39 トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所 45823951

トリム 1375シリーズ(W-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)適合板厚(mm)12.0~12.7注文コード45823951品番1375-127-W-3T-L39
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)12.0~12.7長さ(m)39模様ファインペブル(細目模様)材質TPE寸法A(mm)17.3寸法t(mm)12.7寸法r(mm)3.3寸法B(mm)14.6寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする