59485GLD ツインリングスタンド 友屋 45824145

ツインリングスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
材質オールステンレス、24Kメッキ仕上
オールステンレス、24Kメッキ仕上
オールステンレス、ベース部分:鏡面磨き仕上
オールステンレス、電着仕上
寸法(mm)本体:H50
内容量1個注文コード45824145品番59485GLD
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
材質オールステンレス、24Kメッキ仕上寸法(mm)本体:H50ゴールド寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:70×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする