友屋
クリアープレートPOP立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
140
注文コード
45824249
品番
32480-4X
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC・PA・ナイロン・PS
厚さ(mm)
はさめるカード:0.6
高さ(mm)
140
ベース寸法(mm)
49×75