友屋
クリアーベースPOP立
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
本体:Φ50×H110
本体:Φ85×H100
本体:Φ50×H45
本体:Φ50×H140
本体:Φ50×H90
本体:Φ50×H160
本体:Φ50×H110
本体:Φ50×H55
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45824337
品番
10020-7X
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ポリカーポネイト・ポリスチレン・SUS
寸法(mm)
本体:Φ50×H110
開口寸法(mm)
クリップ:10まで
クリップ幅(mm)
22