07707XXX アクリル L型カード立 友屋 45825019

アクリル L型カード立

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×31×52注文コード45825019品番07707XXX
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×31×52適合カードサイズ(mm)120×55材質アクリル透明厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 店の卓上Popを入れています
株式会社福幸飲食業

店のお客様の卓上に置いています。お客様の目に留まりやすく、且つ手にとって見れるサイズなので役立っています。

2025-08-26
用途: お店でのポップ
製造業

お店での陳列棚におく説明スタンドとして使いました。やすっぽくなく、綺麗に見えました!

2024-11-16
用途: 商品説明に使用
農・林・水産業

同じものを持っているが便利なので購入した。
ただ、物の割には高い気がする。

対象商品 : 45824748
2023-11-14
用途: 店舗POPたてとして。

程よい大きさで、弊社でも検討した結果、このサイズに行き着きました。すぐ発送いただき対応にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45824775
2023-09-04
用途: ポスター掲示
株式会社NYC飲食業

安くて良い品だが、軽いので倒れやすい。店のポスター掲示に使っている。

対象商品 : 45825046
2020-08-21
用途: 石材彫刻品の、作者や産地など商品説明に使用
卸売・小売業

差し込まれるカードの入っているものとないものがあった。
そもそもおまけなのかもしれませんが、出来れば全部に入っていてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする