07503WHT リクライニングカードホルダー 友屋 45825843

07503WHT リクライニングカードホルダー 友屋 45825843
07503WHT リクライニングカードホルダー 友屋 45825843

リクライニングカードホルダー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:65×45注文コード45825843品番07503WHT
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
付属品無地(白)カード付材質PS白 中紙ムジ寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:65×45角度(°)フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45825703
2020-10-09
用途: お客様のポイントカードスタンドとして
株式会社山田商事サービス業

以前東急ハンズにて購入をしえましたが、取り扱いを終了してしまった為、こちらで購入しました
商品については、再購入の為特に問題ありません
送料を考えると少し割高感はありましたが、多めに発注すると、販売店まで行くことを考えると便利に思えます
商品が必要になりましたら再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする