曜日別特売
07809XXX リクライニングカードホルダー(引掛式) 友屋 45825877

リクライニングカードホルダー(引掛式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)100×68
内容量1個注文コード45825877品番07809XXX
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
付属品無地(白)カード付仕様ガラス棚用t5mm厚に挟めます材質PS寸法(幅W×高さH)(mm)100×68中紙サイズ(mm)幅W×高さH:100×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする