曜日別特売
07810XXX リクライニングカードホルダー(引掛式) 友屋 45825886

リクライニングカードホルダー(引掛式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)80×53
内容量1個注文コード45825886品番07810XXX
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
付属品無地(白)カード付仕様ガラス棚用t5mm厚に挟めます材質PS寸法(幅W×高さH)(mm)80×53中紙サイズ(mm)幅W×高さH:80×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする