友屋
リクライニングカードホルダー(引掛式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×48
100×68
80×53
65×48
65×32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45825895
品番
07811XXX
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
付属品
無地(白)カード付
仕様
ガラス棚用t5mm厚に挟めます
材質
PS
寸法(幅W×高さH)(mm)
65×48
中紙サイズ(mm)
幅W×高さH:65×45