友屋
リングカード立
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
サイズ
大
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826035
品番
22923XXX
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(Φ×mm)
本体:76
適合厚さ(mm)
カード:約0.3