友屋
レール式フロアースタンド片面
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブラック
ブラック
クローム
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826419
品番
33842BLK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種別
片面
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1450~2500
ベース寸法(mm)
280×340
支柱(mm)
約Φ18
材質
スチール、アルミ、樹脂
セット内容
スタンド×1、ポスターハンガー×1、両面テープ×2
質量(kg)
約2.2