33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446

33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446
33843CRM レール式フロアースタンド両面 友屋 45826446

レール式フロアースタンド両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム
内容量1個注文コード45826446品番33843CRM
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種別両面クローム寸法(幅W×高さH)(mm)300×1450~2500ベース寸法(mm)280×340支柱(mm)約Φ18材質スチール、アルミ、樹脂セット内容スタンド×1、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする