友屋
スライドマグネットPOP
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
クローム
クローム
ブラック
サイズ
L型
LL型
L型
L型W300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45826638
品番
40733XXX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
クローム
材質
スチール・クロームメッキ
サイズ
L型
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:290(横バー部)×385~580
付属品
強力マグネット付
線径(mm)
上部:Φ5、下部:Φ7