53248IVY パネルマグネットミニ  アイボリー 友屋 45826954

パネルマグネットミニ アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45826954品番53248IVY
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質本体:ABS・マグネット、ホルダー:ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:44×33×31ベース寸法(mm)42×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする