友屋
パネルジョイント十字用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
クリア
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45827259
品番
30851XXX
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×38×36
材質
ポリカーボネイト制
仕様
t5mmのパネルに対応