曜日別特売
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558

HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558
HED-0388 マルチグリドル ヒロコーポレーション 45827558

マルチグリドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45827558品番HED-0388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、すべてに対応したマルチ調理ツールです。直火、IHのどちらにも対応しております。取っ手用に専用シリコンカバーも付いております。また、持ち運びに便利な収納袋付きでアウトドアなどで使用する際に便利です。

用途
レジャーやアウトドア、家庭内での調理に。
付属品シリコンハンドルカバー×2、収納袋×1仕様直火、IH対応厚さ(mm)約0.5直径(Φcm)約33.6深さ(mm)約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(取っ手含む)×550×336
注意
※やけどのおそれがありますので、触るときは付属のシリコンハンドルカバーやふきんなどを使用してください。カセットコンロで使用しないでください。使用中はお子様の手に触れないようにしてください。また、お子様の手の届かないところに保管してください。本製品に無理な力を加えないでください。変形する恐れがあります。初めてご使用になる前は、食器用中性洗剤でよく洗ってください。空焚きをしないでください。食べ物をひっくり返したり、混ぜたりする時にグリドルが滑る可能性があるので取っ手をしっかり握って料理してください。油を多く使いすぎると焦げ付きや汚れが取りにくくなるため、必要以上の油を使わないでください。強火や長時間の加熱は劣化や変形の原因となるので、加熱の際は弱火や中火程度にし素早く加熱するようにしてください。直火で使用する際に、シリコンハンドルカバーは火口を避けてお使いください。調理中は本体のそばから離れたり、必要以上に加熱しないでください。発火の原因になります。本製品は水平にしてご利用ください。本製品は水平にしてご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする