曜日別特売
FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655

FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655
FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655
FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655
FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655
FL-SO Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24 flec(フレック) 45827655

Sバー跳ね上げ止め(内々用・対面用) サイズ24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
Fブラック
内容量1個注文コード45827655品番FL-SO
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質SUS301寸法(mm)24(※厚み:t=0.5)Fブラックパターンハンガー追加・フェイスアウト
注意
※flec専用
※FL-SB-24Z専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする