FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206

FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206
FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206
FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206
FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206
FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206
FL-OL22-A 自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ flec(フレック) 45828206

自立型ハンガー什器 アジャストタイプ オーバーレング H1200~1725タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
寸法W(mm)900
Fブラック
内容量1セット注文コード45828206品番FL-OL22-A
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」。
ショップやシーンに合わせて自由に高さ調節が可能なflecアジャストタイプ。オーバーレングタイプで意匠性を持たせたシングルハンガー。
組み立て式であるという簡単さ×オーダーしたかのような質感。
壁面への施工が不要、工具も不要なので、簡単に、あっという間に組み立てが完了します。
そして特注オーダーしたかのような美しさと質感、そしてシンプルなビジュアルはどんなSHOPにも自然に調和します。
飽きのこないシンプルな形状なので、どんな場所にも調和します。
圧倒的な品質を実現することにフォーカスし、国内で生産。メイドインジャパンの確かで高い堅牢性とクオリティを実感してください。

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト、アジャスター部:樹脂(ネジM6)、ロック解除ピース(付属パーツ1個/台):ポリカーボネートFブラック高さ(mm)H寸法:1200~1725(有効寸法:1113~1638)寸法W(mm)900安全荷重(kg)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする