曜日別特売
50690-3X アクリル4角柱 友屋 45828363

アクリル4角柱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×50×50
内容量1個注文コード45828363品番50690-3X
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質透明アクリル無垢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×50×50
注意
※30角 手加工品の為寸法誤差が±3mm程ございます。
※40角 手加工品の為寸法誤差が±4mm程ございます。
※50角 手加工品の為寸法誤差が±5mm程ございます。
※60角 手加工品の為寸法誤差が±6mm程ございます。
※80角 手加工品の為寸法誤差が±8mm程ございます。
※100角 手加工品の為寸法誤差が±10mm程ございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45828363
2023-06-10
用途: ディスプレイ
卸売・小売業

取り扱いが良く、全面綺麗で使用できました。
また機会があれば購入いたします。

対象商品 : 45828363
2020-11-30
用途: 商品撮影・ディスプレイ用
製造業

5cm×5cm×5cmを購入しました。アクセサリーの動画撮影・スチール写真のディスプレーに使いました。照明の角度を調整し、反射しすぎないようほど良い調整をして撮影に臨みました。そうすることで、透明度の良さが商品を際立たせてくれました。これからも大変重宝してくれそうです。リーズナブルな価格も購入の決め手となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする