曜日別特売
FL-HMP-22 メインポール22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828748

FL-HMP-22 メインポール22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828748
FL-HMP-22 メインポール22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828748

メインポール22 壁面立設タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本Fブラック注文コード45828748品番FL-HMP-22
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など付属品レンチ(2.5mm)材質パイプ部:スチール(t=1.6)、接合部:スチール寸法(mm)1500Fブラック
注意
※セット売りではありませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする