友屋
アクリル4面ボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
一辺長さ(mm)
300
100
140
180
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45828765
品番
51769-5X
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
300
タイプ
4面体
種別
300角
材質
透明アクリルt5
色
透明