SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010

 

SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010
SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010
SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010
SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010
SW-J-F03 ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン 45829010

ライフジャケット 首掛けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着ブルー注文コード45829010品番SW-J-F03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感
耐久性に優れ汚染物などが付きにくい
形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト
緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース
安全のため気室にホイッスル装着
予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます

ブルーサイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)混率(%)ナイロン100浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
注意
※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がありますカートリッジについて交換期限が過ぎている場合うまく膨張装置が作動しない恐れがあります専用のボンベキット(SW-1800)を別途、購入していただき交換して下さい強い衝撃や湿度の高い場所などでも膨張装置が働く可能性がありますのでご注意ください雨の日のご使用は避けて下さいボンベについてガスボンベは使用しない限り期限はございません使用されたガスボンベには穴が開きます使用済みの物は決して使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする