商品レビューを投稿する内容量1個注文コード45829326品番USBLT2PCARW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり
ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能
優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載
対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器